MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1500mm 3000K SN014318 - 948105

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1500mm 3000K SN014318

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014318

Gyártói cikkszám

948105

Gyártói típuskód

TubeKIT LED 5ft 830

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító LED-es 1500mm 3000K