MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1500mm 4000K SN014319 - 948112

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1500mm 4000K SN014319

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014319

Gyártói cikkszám

948112

Gyártói típuskód

TubeKIT LED 5ft 840

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító LED-es 1500mm 4000K