OSRAM - Bútorvilágító LED-es 2,50W 165lm 2700K/4000K DIM fekete Undercabinet Acrylux Panel SX142325 - 628283
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854628283
Sonepar cikkszám
SX142325
Gyártói cikkszám
628283
Gyártói típuskód
Undercabinet Acrylux Panel Short 2.5W CCT DIM Exte
Bútorvilágító LED-es 2,50W 165lm 2700K/4000K DIM fekete Undercabinet Acrylux Panel