OSRAM - Bútorvilágító LED-es 20W 2000lm 4000K 1200mm ezüst LED Value Batten SX141623 - 532894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532894
Sonepar cikkszám
SX141623
Gyártói cikkszám
532894
Gyártói típuskód
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K
Bútorvilágító LED-es 20W 2000lm 4000K 1200mm ezüst LED Value Batten