OSRAM - Bútorvilágító LED-es 24W 2880lm 3000K/4000K 1200mm fekete LED Shift Batten SX141423 - 600999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854600999
Sonepar cikkszám
SX141423
Gyártói cikkszám
600999
Gyártói típuskód
LED Shift Batten 120cm 24W CCT Black
Bútorvilágító LED-es 24W 2880lm 3000K/4000K 1200mm fekete LED Shift Batten