OSRAM - Bútorvilágító LED-es 4,20W 380lm 2700K/4000K DIM 360mm fehér Undercabinet Lineaflex SX142337 - 628184
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854628184
Sonepar cikkszám
SX142337
Gyártói cikkszám
628184
Gyártói típuskód
Undercabinet Lineaflex 360mm 4.2W CCT DIM Extensio
Bútorvilágító LED-es 4,20W 380lm 2700K/4000K DIM 360mm fehér Undercabinet Lineaflex