OSRAM - Bútorvilágító LED-es 4W 230lm 3000K DIM 300mm fekete Linear Edge Sensor RGBW SX141642 - 463013
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854463013
Sonepar cikkszám
SX141642
Gyártói cikkszám
463013
Gyártói típuskód
Linear Edge Sensor RGBW 30cm RGBW DIM Black Remote
Bútorvilágító LED-es 4W 230lm 3000K DIM 300mm fekete Linear Edge Sensor RGBW