OSRAM - Bútorvilágító LED-es 4W 300lm 3000K DIM fehér Linear LED Swivel Mobile Sensor SX141667 - 462818
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462818
Sonepar cikkszám
SX141667
Gyártói cikkszám
462818
Gyártói típuskód
Linear LED Swivel Mobile Sensor Sensor 5W 830
Bútorvilágító LED-es 4W 300lm 3000K DIM fehér Linear LED Swivel Mobile Sensor