OSRAM - Bútorvilágító LED-es 4W 400lm 3000K 320mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten SX141421 - 532498
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532498
Sonepar cikkszám
SX141421
Gyártói cikkszám
532498
Gyártói típuskód
LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K
Bútorvilágító LED-es 4W 400lm 3000K 320mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten