OSRAM - Bútorvilágító LED-es 50W 4845lm 3000K 1200mm fehér LED Power Batten SX141415 - 536946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536946
Sonepar cikkszám
SX141415
Gyártói cikkszám
536946
Gyártói típuskód
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K
Bútorvilágító LED-es 50W 4845lm 3000K 1200mm fehér LED Power Batten