OSRAM - Bútorvilágító LED-es 50W 5100lm 4000K 1200mm fehér LED Power Batten SX141416 - 536960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536960
Sonepar cikkszám
SX141416
Gyártói cikkszám
536960
Gyártói típuskód
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K
Bútorvilágító LED-es 50W 5100lm 4000K 1200mm fehér LED Power Batten