Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 3000K SN014312 - 948068

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 3000K SN014312

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014312

Gyártói cikkszám

948068

Gyártói típuskód

TubeKIT LED 2ft 830

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító LED-es 600mm 3000K