Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K IP20 SN005078 - 288812

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K IP20 SN005078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005078

Gyártói cikkszám

288812

Gyártói típuskód

MINI LED BATTEN 600MM 4000K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

582 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

28 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

38 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K