Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K SN014315 - 948075

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K SN014315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014315

Gyártói cikkszám

948075

Gyártói típuskód

TubeKIT LED 2ft 840

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító LED-es 600mm 4000K