OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 250lm 3000K DIM 300mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim SX140600 - 462337
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462337
Sonepar cikkszám
SX140600
Gyártói cikkszám
462337
Gyártói típuskód
Cabinet LED Slim Sensor 300mm
Bútorvilágító LED-es 6W 250lm 3000K DIM 300mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim