OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 300lm 3000K 370mm ezüst Linear LED Flat SX141649 - 462474
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462474
Sonepar cikkszám
SX141649
Gyártói cikkszám
462474
Gyártói típuskód
Linear LED Flat Eco 6W 830
Bútorvilágító LED-es 6W 300lm 3000K 370mm ezüst Linear LED Flat