OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000/4000/6500K DIM 357mm fehér Linear Turn Connect SX141673 - 462757
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462757
Sonepar cikkszám
SX141673
Gyártói cikkszám
462757
Gyártói típuskód
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White
Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000/4000/6500K DIM 357mm fehér Linear Turn Connect