OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000/4000/6500K DIM 357mm fekete Linear Turn Connect SX141672 - 462733
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462733
Sonepar cikkszám
SX141672
Gyártói cikkszám
462733
Gyártói típuskód
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black
Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000/4000/6500K DIM 357mm fekete Linear Turn Connect