OSRAM - Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000K 357mm ezüst Linear LED Turn SX141670 - 462696
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462696
Sonepar cikkszám
SX141670
Gyártói cikkszám
462696
Gyártói típuskód
Linear LED Turn 357mm 830
Bútorvilágító LED-es 6W 380lm 3000K 357mm ezüst Linear LED Turn