OSRAM - Bútorvilágító LED-es 7W 400lm 4000K DIM 445mm fehér mozg.érz. Linear LED Magnet SX141653 - 462290
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462290
Sonepar cikkszám
SX141653
Gyártói cikkszám
462290
Gyártói típuskód
Linear LED Magnet 2 Spot Sensor 7W 840 DIM
Bútorvilágító LED-es 7W 400lm 4000K DIM 445mm fehér mozg.érz. Linear LED Magnet