OSRAM - Bútorvilágító LED-es 7W 620lm 2700K/4000K DIM 540mm fehér Undercabinet Lineaflex SX142334 - 628221
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854628221
Sonepar cikkszám
SX142334
Gyártói cikkszám
628221
Gyártói típuskód
Undercabinet Lineaflex 540 mm 7W CCT DIM Extension
Bútorvilágító LED-es 7W 620lm 2700K/4000K DIM 540mm fehér Undercabinet Lineaflex