OSRAM - Bútorvilágító LED-es 8W 460lm 3000K DIM 500mm fehér Linear Edge Sensor RGBW SX141643 - 463075
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854463075
Sonepar cikkszám
SX141643
Gyártói cikkszám
463075
Gyártói típuskód
Linear Edge Sensor RGBW 30cm RGBW DIM White Remote
Bútorvilágító LED-es 8W 460lm 3000K DIM 500mm fehér Linear Edge Sensor RGBW