OSRAM - Bútorvilágító LED-es 8W 460lm 3000K DIM 500mm fekete Linear Edge Sensor RGBW SX141644 - 463051
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854463051
Sonepar cikkszám
SX141644
Gyártói cikkszám
463051
Gyártói típuskód
Linear Edge Sensor RGBW 30cm RGBW DIM Black Remote
Bútorvilágító LED-es 8W 460lm 3000K DIM 500mm fekete Linear Edge Sensor RGBW