OSRAM - Bútorvilágító LED-es 8W 800lm 3000K 600mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten SX141422 - 532511
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532511
Sonepar cikkszám
SX141422
Gyártói cikkszám
532511
Gyártói típuskód
LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K
Bútorvilágító LED-es 8W 800lm 3000K 600mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten