OSRAM - Bútorvilágító LED-es 9,50W 600lm 4000K DIM 645mm fehér mozg.érz. Linear LED Magnet SX141654 - 462313
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462313
Sonepar cikkszám
SX141654
Gyártói cikkszám
462313
Gyártói típuskód
Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W 840 DIM
Bútorvilágító LED-es 9,50W 600lm 4000K DIM 645mm fehér mozg.érz. Linear LED Magnet