MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Csarnokvil 200W LED-es 21200lm 4000K PC IP65 SN019902 - 914732

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Csarnokvil 200W LED-es 21200lm 4000K PC IP65 SN019902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019902

Gyártói cikkszám

914732

Gyártói típuskód

NJ200,LED,21 200lm840,ECG,0/1f

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

szürke

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

450 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

230 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

21200-0 lm

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK06

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

161 mm

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; %Csarnokvil 200W LED-es 21200lm 4000K PC IP65