Nem visszaküldhető

OSRAM - Csarnokvilágító LED-es 130W 6500K 15000lm fekete IP65 SX141398 - 429330

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Csarnokvilágító LED-es 130W 6500K 15000lm fekete IP65 SX141398

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429330

Sonepar cikkszám

SX141398

Gyártói cikkszám

429330

Gyártói típuskód

Highbay Ufo 130W 865 IP65 Black

Csarnokvilágító LED-es 130W 6500K 15000lm fekete IP65