Nem visszaküldhető

OSRAM - Csarnokvilágító LED-es 80W 6500K 9300lm fekete IP65 SX141399 - 429354

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Csarnokvilágító LED-es 80W 6500K 9300lm fekete IP65 SX141399

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429354

Sonepar cikkszám

SX141399

Gyártói cikkszám

429354

Gyártói típuskód

Highbay Ufo 80W 865 IP65 Black

Csarnokvilágító LED-es 80W 6500K 9300lm fekete IP65