Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 1W 3xLR6 elem LED GT34767 - 111500

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 1W 3xLR6 elem LED GT34767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Elem fajtája - ceruza

  • Feltölthető - Nem

  • Ház színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321111500

Sonepar cikkszám

GT34767

Gyártói cikkszám

111500

Gyártói típuskód

46454-01

Kivitel:

rúdlámpa

Elem fajtája:

ceruza

Feltölthető:

Nem

Ház színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

148 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Elemlámpa ; % Elemlámpa 1W 3xLR6 elem LED