Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 4,0V 2xLR3 elem LED fejlámpa GT20971 - 047106

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 4,0V 2xLR3 elem LED fejlámpa GT20971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Elem fajtája - micro

  • Feltölthető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 66 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321047106

Sonepar cikkszám

GT20971

Gyártói cikkszám

047106

Gyártói típuskód

46452-01

Elem fajtája:

micro

Feltölthető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

66 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 4,0V 2xLR3 elem LED fejlámpa