Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xLR20 elem LED-es GT97587 - 957542

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xLR20 elem LED-es GT97587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97587

Gyártói cikkszám

957542

Gyártói típuskód

CROSSER LARGE

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

258 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 4,5V 3xLR20 elem LED-es