Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING ENERGY 46470 - 616025

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING ENERGY 46470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Elem fajtája - góliát

  • Feltölthető - Nem

  • Hosszúság - 245 mm

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300616025

Sonepar cikkszám

46470

Gyártói cikkszám

616025

Gyártói típuskód

46470

Elem fajtája:

góliát

Feltölthető:

Nem

Hosszúság:

245 mm

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING ENERGY