OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING ENERGY AUTO GT16484 - 776057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elem fajtája - góliát
Feltölthető - Nem
Ház színe - ezüst
Fényforrással - Igen
Hosszúság - 245 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16484
Gyártói cikkszám
776057
Gyártói típuskód
CAMPING ENERGY AUTO
Elem fajtája:
góliát
Feltölthető:
Nem
Ház színe:
ezüst
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
245 mm
Fényforrás:
egyéb
Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING ENERGY AUTO