Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING HALOGEN 46475 - 900063

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING HALOGEN 46475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Elem fajtája - góliát

  • Feltölthető - Nem

  • Ház színe - ezüst

  • Fényforrással - Igen

  • Hosszúság - 236 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300900063

Sonepar cikkszám

46475

Gyártói cikkszám

900063

Gyártói típuskód

46475

Elem fajtája:

góliát

Feltölthető:

Nem

Ház színe:

ezüst

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

236 mm

Fényforrás:

halogénlámpa

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem CAMPING HALOGEN