Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem KRYPTON POWER 46477 - 615981

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem KRYPTON POWER 46477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Elem fajtája - góliát

  • Feltölthető - Nem

  • Ház színe - ezüst

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

46477

Gyártói cikkszám

615981

Gyártói típuskód

46477

Kivitel:

rúdlámpa

Elem fajtája:

góliát

Feltölthető:

Nem

Ház színe:

ezüst

Fényforrással:

Igen

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

215 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpatestek ; Elemlámpa ; Elemlámpa 5,2V 4xLR20 elem KRYPTON POWER