Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fali kompfcsöves lpt 9W 2G7 elektr szürke IP54 74121SZ - 440927

MásolásMásolás
OSRAM - Fali kompfcsöves lpt 9W 2G7 elektr szürke IP54 74121SZ

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - 2G7

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

74121SZ

Gyártói cikkszám

440927

Gyártói típuskód

74121

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

2G7

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK00

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

224 mm

Szélesség:

68 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

58 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Légrésekkel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali kompfcsöves lpt 9W 2G7 elektr szürke IP54