Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fali LED-es lpt 11W 370lm 3000K fekete Decor Puck SX140901 - 846500

MásolásMásolás
OSRAM - Fali LED-es lpt 11W 370lm 3000K fekete Decor Puck SX140901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075846500

Sonepar cikkszám

SX140901

Gyártói cikkszám

846500

Gyártói típuskód

Decor Puck Wall 11W 930 Black

Fali LED-es lpt 11W 370lm 3000K fekete Decor Puck