OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 1000lm 3000K 230mm fekete Essential Orbis SX141265 - 621307
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621307
Sonepar cikkszám
SX141265
Gyártói cikkszám
621307
Gyártói típuskód
Essential Orbis 230mm 12W 830 Black
Fali LED-es lpt 12W 1000lm 3000K 230mm fekete Essential Orbis