OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 350lm 3000K fekete DIM Decor Kyoto SX140817 - 846623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075846623
Sonepar cikkszám
SX140817
Gyártói cikkszám
846623
Gyártói típuskód
Decor Kyoto Wall 12W 930 TOUCH DIM Black
Fali LED-es lpt 12W 350lm 3000K fekete DIM Decor Kyoto