OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 750lm 2700K/4000K/6000K ezüst Decor Butterfly Wall SX140652 - 856707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075856707
Sonepar cikkszám
SX140652
Gyártói cikkszám
856707
Gyártói típuskód
Decor Butterfly Wall 12W CCT Silver
Fali LED-es lpt 12W 750lm 2700K/4000K/6000K ezüst Decor Butterfly Wall