OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fehér IP44 Essential Orbis IP44 SX141293 - 621444
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621444
Sonepar cikkszám
SX141293
Gyártói cikkszám
621444
Gyártói típuskód
Essential Orbis IP44 220mm 12W 830 White
Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fehér IP44 Essential Orbis IP44