OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fekete IP44 Essential Orbis IP44 SX141292 - 621420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621420
Sonepar cikkszám
SX141292
Gyártói cikkszám
621420
Gyártói típuskód
Essential Orbis IP44 220mm 12W 830 Black
Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fekete IP44 Essential Orbis IP44