OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fekete IP44 Essential Orbis IP44 SX141296 - 854987
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854987
Sonepar cikkszám
SX141296
Gyártói cikkszám
854987
Gyártói típuskód
Essential Orbis IP44 220mm 12W 830 Black
Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K 220mm fekete IP44 Essential Orbis IP44