OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 900lm 3000K 230mm fehér Essential Orbis Sensor SX141300 - 855106
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855106
Sonepar cikkszám
SX141300
Gyártói cikkszám
855106
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 230mm 12W 830 White
Fali LED-es lpt 12W 900lm 3000K 230mm fehér Essential Orbis Sensor