OSRAM - Fali LED-es lpt 12W 900lm 3000K 230mm fehér Essential Orbis Sensor SX141301 - 621543
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854621543
Sonepar cikkszám
SX141301
Gyártói cikkszám
621543
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sensor 230mm 12W 830 White
Fali LED-es lpt 12W 900lm 3000K 230mm fehér Essential Orbis Sensor