OSRAM - Fali LED-es lpt 13W 450lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt SX140769 - 847460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 13 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 450-450 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847460
Sonepar cikkszám
SX140769
Gyártói cikkszám
847460
Gyártói típuskód
Decor Flat Felt Wall 13W 830 Dark Grey
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
13 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
450-450 lm
Fali LED-es lpt 13W 450lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt