OSRAM - Fali LED-es lpt 15W 1350lm 3000K 275mm fehér Essential Orbis Sparkling SX141306 - 855489
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075855489
Sonepar cikkszám
SX141306
Gyártói cikkszám
855489
Gyártói típuskód
Essential Orbis Sparkling 275mm 15W 830 White
Fali LED-es lpt 15W 1350lm 3000K 275mm fehér Essential Orbis Sparkling