OSRAM - Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fekete Orbis Yummy SX142018 - 450907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450907
Sonepar cikkszám
SX142018
Gyártói cikkszám
450907
Gyártói típuskód
Orbis Yummy 285MM 16W 830 Click DIM Black
Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fekete Orbis Yummy