OSRAM - Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 292x292mm DIM fa Orbis Alicia SX141769 - 445651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445651
Sonepar cikkszám
SX141769
Gyártói cikkszám
445651
Gyártói típuskód
Orbis Alicia 292X292MM 16W 830 Click DIM Wood Deco
Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 292x292mm DIM fa Orbis Alicia