OSRAM - Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm DIM fa Orbis Woodburry SX142011 - 450846
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450846
Sonepar cikkszám
SX142011
Gyártói cikkszám
450846
Gyártói típuskód
Orbis Woodburry 300MM 16W 830 Click DIM Wood Decor
Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm DIM fa Orbis Woodburry